INTERCABLE SRL - INRMC10-2P MORSETTO IN CERAMICA 10 MM - 2 POLI - MC10-2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...10 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Montageart - Direktmontage
Polzahl - 2
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Packung
60 ST
EAN
8014212381811
Artikelnummer
INRMC10-2P
Herstellernummer
MC10-2P
Hersteller
INR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Montageart:
Direktmontage
Polzahl:
2
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Farbe:
weiß
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Betriebstemperatur:
-20...350 °C
Bohrlochabstand mittig:
14 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Bemessungsspannung:
450 V
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Tiefe:
22 mm
Transparent:
nein
Breite:
26 mm
Höhe:
18 mm
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Halogenfrei:
ja