INTERCABLE SRL - INRMC10-1P MORSETTO IN CERAMICA 10 MM² - 1 POLO - MC10-1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...10 mm²
Bemessungsstrom In - 57 A
Bemessungsspannung - 450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - Schraubanschluss
Packung
125 ST
EAN
8014212381804
Artikelnummer
INRMC10-1P
Herstellernummer
MC10-1P
Hersteller
INR
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...10 mm²
Bemessungsstrom In:
57 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
1
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
Direktmontage
Werkstoff des Isolierkörpers:
Keramik
Betriebstemperatur:
-20...350 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Breite:
12 mm
Höhe:
18 mm
Tiefe:
22 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
weiß
Transparent:
nein



