Startseite

INTERCABLE SRL - INRLS4R17.0S PUNZONE TONDO LS3R 17,0MM - LS4R17.0S

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRLS4R17.0S PUNZONE TONDO LS3R 17,0MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - 17 mm

  • Lochbreite - 17 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - nur Stempel

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212106964

Artikelnummer

INRLS4R17.0S

Herstellernummer

LS4R17.0S

Hersteller

INR

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

17 mm

Lochbreite:

17 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Accessori per la foratura di barre in rame per unita di lavorazione BLS120 - consultare il catalogo per la corretta scelta dei componenti.