INTERCABLE SRL - INRLS4R14.5S PUNZONE TONDO LS3R 14,5MM - LS4R14.5S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Ausführung - nur Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Lochbreite - 14.5 mm
Lochdurchmesser - 14.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212098603
Artikelnummer
INRLS4R14.5S
Herstellernummer
LS4R14.5S
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Ausführung:
nur Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Lochbreite:
14.5 mm
Lochdurchmesser:
14.5 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein


