INTERCABLE SRL - INRLS4R14.0S PUNZONE TONDO LS3R 14,0MM - LS4R14.0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 14 mm
Lochbreite - 14 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Ausführung - nur Stempel
Packung
1 ST
EAN
8014212099563
Artikelnummer
INRLS4R14.0S
Herstellernummer
LS4R14.0S
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
14 mm
Lochbreite:
14 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Accessori per la foratura di barre in rame per unita di lavorazione BLS120 - consultare il catalogo per la corretta scelta dei componenti.


