INTERCABLE SRL - INRLS4R12.0S PUNZONE TONDO LS3R 12,0MM - LS4R12.0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 12 mm
Lochbreite - 12 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Ausführung - nur Stempel
Packung
1 ST
EAN
8014212110343
Artikelnummer
INRLS4R12.0S
Herstellernummer
LS4R12.0S
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
12 mm
Lochbreite:
12 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein
Accessori per la foratura di barre in rame per unita di lavorazione BLS120 - consultare il catalogo per la corretta scelta dei componenti.


