INTERCABLE SRL - INRLS4L17.0X20.0S PUNZONE FINESTRA ALLUNGATA LS3L 17,0X20, - LS4L17.0X20.0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 17 mm
Lochbreite - 20 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Ausführung - nur Stempel
Packung
1 ST
EAN
8014212110626
Artikelnummer
INRLS4L17.0X20.0S
Herstellernummer
LS4L17.0X20.0S
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
17 mm
Lochbreite:
20 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein


