Startseite

INTERCABLE SRL - INRLS4L14.0X20.0S PUNZONE FINESTRA ALLUNGATA LS3L 14,0X20, - LS4L14.0X20.0S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lochform - rund

  • Lochdurchmesser - 14 mm

  • Lochbreite - 20 mm

  • Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige

  • Ausführung - nur Stempel

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212110619

Artikelnummer

INRLS4L14.0X20.0S

Herstellernummer

LS4L14.0X20.0S

Hersteller

INR

Lochform:

rund

Lochdurchmesser:

14 mm

Lochbreite:

20 mm

Zu bearbeitender Werkstoff:

sonstige

Ausführung:

nur Stempel

Betätigungsart hydraulisch:

ja

Betätigungsart mechanisch:

nein

Accessori per la foratura di barre in rame per unita di lavorazione BLS120 - consultare il catalogo per la corretta scelta dei componenti.