INTERCABLE SRL - INRLS4L13.0X17.0S PUNZONE FINESTRA ALLUNGATA LS3L 13,0X17, - LS4L13.0X17.0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - 13 mm
Lochbreite - 17 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Ausführung - nur Stempel
Packung
1 ST
EAN
8014212110602
Artikelnummer
INRLS4L13.0X17.0S
Herstellernummer
LS4L13.0X17.0S
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
13 mm
Lochbreite:
17 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein


