INTERCABLE SRL - INRLS4L10.5X13.0S PUNZONE FINESTRA ALLUNGATA LS3L 10,5X13, - LS4L10.5X13.0S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Ausführung - nur Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff - sonstige
Lochbreite - 13 mm
Lochdurchmesser - 10.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212110633
Artikelnummer
INRLS4L10.5X13.0S
Herstellernummer
LS4L10.5X13.0S
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Ausführung:
nur Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff:
sonstige
Lochbreite:
13 mm
Lochdurchmesser:
10.5 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
nein


