INTERCABLE SRL - INRKKPE-TN VALIGIA PER MATRICI PP130-PUNZ.PROF. - KKPE-TN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer - 1
Höhe - 360 mm
Mit Schulterriemen - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212101808
Artikelnummer
INRKKPE-TN
Herstellernummer
KKPE-TN
Hersteller
INR
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtzahl der Fächer:
1
Höhe:
360 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite:
410 mm
Mit Schloss:
nein
Tiefe:
110 mm
Mit Fachtrenner:
nein
Mit Schaum:
ja
Hängeschlossbügel:
nein
Farbe:
schwarz
Signalrot:
nein
Herausnehmbares Fach:
nein


