INTERCABLE SRL - INRKKPE-C-CK VALIGA PER MATRICI PP130-H-C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 110 mm
Mit Schulterriemen - nein
Breite - 410 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212101549
Artikelnummer
INRKKPE-C-CK
Herstellernummer
KKPE-C-CK
Hersteller
INR
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
110 mm
Mit Schulterriemen:
nein
Breite:
410 mm
Mit Schloss:
nein
Tiefe:
360 mm
Mit Fachtrenner:
nein
Mit Schaum:
ja
Farbe:
schwarz
Herausnehmbares Fach:
nein
Valigia per il trasporto delle matrici degli utensili idraulici Intercable tipo 60-130 kN vuota


