INTERCABLE SRL - INRICC65453 GUAINA TERMORESTR. W135B, 2:1 G/V, 2,4/1 - ICC65453

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 1.2 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212394385
Artikelnummer
INRICC65453
Herstellernummer
ICC65453
Hersteller
INR
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
2.4 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
1.2 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/32 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.51 mm
Länge:
15 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
grün/gelb
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
nein
Minibox 15m.
Materiale poliolefina, colore giallo-verde
Rapporto di restringimento 2:1
Non infiammabile
Parete sottile


