INTERCABLE SRL - INRICC65118 GUAINA TERMORESTR. W 135, 3:1 NERO, 12,7 - ICC65118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12.7 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
50 M
EAN
8014212394125
Artikelnummer
INRICC65118
Herstellernummer
ICC65118
Hersteller
INR
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12.7 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
50 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1/2 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
ja
Bobina 50m.
Materiale poliolefina, colore nero
Rapporto di restringimento 3:1
Non infiammabile
Parete sottile


