INTERCABLE SRL - INRICC65115 GUAINA TERMORESTR. W 135, 3:1 NERO, 9,5/ - ICC65115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 3 mm
Packung
75 M
EAN
8014212394118
Artikelnummer
INRICC65115
Herstellernummer
ICC65115
Hersteller
INR
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
3 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
3/8 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.75 mm
Länge:
75 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
ja
Bobina 75m.
Materiale poliolefina, colore nero
Rapporto di restringimento 3:1
Non infiammabile
Parete sottile


