INTERCABLE SRL - INRICC65112 GUAINA TERMORESTR. W 135, 3:1 NERO, 6,4/ - ICC65112

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm
Farbe - schwarz
Ausführung - dünnwandig
Packung
75 M
EAN
8014212394101
Artikelnummer
INRICC65112
Herstellernummer
ICC65112
Hersteller
INR
Innendurchmesser vor Schrumpf:
6.4 mm
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2 mm
Farbe:
schwarz
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
3:1
Mit Innenkleber:
nein
Länge:
75 m
Halogenfrei:
nein
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Wandstärke nach Schrumpf:
0.65 mm
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Nenndurchmesser in Zoll:
1/4 Zoll
UL-Zulassung:
ja
Bedruckbar:
ja
Bobina 75m.
Materiale poliolefina, colore nero
Rapporto di restringimento 3:1
Non infiammabile
Parete sottile


