Startseite

INTERCABLE SRL - INRICC65106 GUAINA TERMORESTR. W 135, 3:1 NERO, 3,2/ - ICC65106

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 3:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 3.2 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm

Packung

  • 150 M

EAN

8014212394095

Artikelnummer

INRICC65106

Herstellernummer

ICC65106

Hersteller

INR

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

3:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

3.2 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1/8 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.55 mm

Länge:

150 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

ja

UL-Zulassung:

ja

Bobina 150m.
Materiale poliolefina, colore nero
Rapporto di restringimento 3:1
Non infiammabile
Parete sottile