INTERCABLE SRL - INRICC65027 GUAINA TERMORESTR. W 135, 2:1 NERO, 31,8 - ICC65027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Schrumpfrate - 2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf - 31.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 15.9 mm
Packung
30 M
EAN
8014212393975
Artikelnummer
INRICC65027
Herstellernummer
ICC65027
Hersteller
INR
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Schrumpfrate:
2:1
Innendurchmesser vor Schrumpf:
31.8 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15.9 mm
Nenndurchmesser in Zoll:
1 1/4 Zoll
Wandstärke nach Schrumpf:
0.9 mm
Länge:
30 m
Betriebstemperatur:
-55...135 °C
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei:
nein
Mit Innenkleber:
nein
Bedruckbar:
ja
UL-Zulassung:
ja
Bobina 30m.
Materiale poliolefina, colore nero
Rapporto di restringimento 2:1
Non infiammabile
Parete sottile


