Startseite

INTERCABLE SRL - INRICC65012 GUAINA TERMORESTR. W 135, 2:1 NERO, 6,4/ - ICC65012

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Schrumpfrate - 2:1

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 6.4 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 3.2 mm

Packung

  • 75 M

EAN

8014212393920

Artikelnummer

INRICC65012

Herstellernummer

ICC65012

Hersteller

INR

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Schrumpfrate:

2:1

Innendurchmesser vor Schrumpf:

6.4 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

3.2 mm

Nenndurchmesser in Zoll:

1/4 Zoll

Wandstärke nach Schrumpf:

0.6 mm

Länge:

75 m

Betriebstemperatur:

-55...135 °C

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Halogenfrei:

nein

Mit Innenkleber:

nein

Bedruckbar:

ja

UL-Zulassung:

ja

Bobina 75m.
Materiale poliolefina, colore nero
Rapporto di restringimento 2:1
Non infiammabile
Parete sottile