Startseite

INTERCABLE SRL - INRHSI85 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE TRANCIACAV - HSI85

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 85 mm

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Gesamtlänge - 692 mm

  • Schneidkopf auswechselbar - nein

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212138682

Artikelnummer

INRHSI85

Herstellernummer

HSI85

Hersteller

INR

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

85 mm

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Gesamtlänge:

692 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Mit Abisolierfunktion:

ja

Mit Aufprallschutz:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio e rame fino a un diametro di 85 mm.\n\nCaratteristiche:\n• costruzione robusta e compatta\n• testa di compressione a scatto ruotabile di 270°\n• dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità\n• azionabilecon una mano sola nella fase di avanzamento veloce grazie alla maniglia incorporata nel manico mobile\n• limitatore di pressione automatico\n• ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione e chiusura dell’impugnatura pompante.\n\nDotazione set:\n• utensile oleodinamico manuale da taglio\n• custodia in acciaio