INTERCABLE SRL - INRHSI50F UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE TRANCIACAV - HSI50F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 50 mm
Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch
Gesamtlänge - 607 mm
Schneidkopf auswechselbar - nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212189431
Artikelnummer
INRHSI50F
Herstellernummer
HSI50F
Hersteller
INR
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
50 mm
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Gesamtlänge:
607 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
nein
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
ja
Mit Aufprallschutz:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten


