INTERCABLE SRL - INRHSI50 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE TRANCIACAV - HSI50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 50 mm
Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch
Gesamtlänge - 596 mm
Schneidkopf auswechselbar - nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Packung
1 ST
EAN
8014212138675
Artikelnummer
INRHSI50
Herstellernummer
HSI50
Hersteller
INR
Geeignet für max. Kabeldurchmesser:
50 mm
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Gesamtlänge:
596 mm
Schneidkopf auswechselbar:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für massive Leiter:
ja
Geeignet für Stahldrahtumflechtung:
ja
Schneidbacken auswechselbar:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Isoliert:
nein
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Mit Abisolierfunktion:
ja
Mit Aufprallschutz:
nein
Griffausführung:
1-Komponenten


