Startseite

INTERCABLE SRL - INRHSI45 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE TRANCIACAV - HSI45

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRHSI45 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE TRANCIACAV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Geeignet für max. Kabeldurchmesser - 45 mm

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für feindrähtige Leiter - nein

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212138668

Artikelnummer

INRHSI45

Herstellernummer

HSI45

Hersteller

INR

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Geeignet für max. Kabeldurchmesser:

45 mm

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

ja

Gesamtlänge:

596 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

ja

Mit Abisolierfunktion:

ja

Isoliert:

nein

Schutzisoliert 1000 V:

nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

nein

Idoneo per il taglio di cavi in alluminio, rame, acciaio e corde in acciaio o alluminio fino a un diametro di 25 mm.\n\nCaratteristiche:\n• costruzione robusta e compatta\n• testa di compressione a scatto ruotabile di 270°\n• dispositivo automatico per l’avanzamento a 2 velocità\n• azionabile con una mano nella fase di avanzamento veloce grazie alla maniglia incorporata nel manico mobile\n• limitatore di pressione automatico\n• ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione e chiusura dell’impugnatura pompante.\n\nDotazione set:\n• utensile oleodinamico manuale da taglio\n• custodia rigida