INTERCABLE SRL - INRHP60-BL UTENSILE OLEODINAMICO FORALAMIERE 60KN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Betätigungsart - hand-hydraulisch 
- Stanzkraft - 60 kN 
Packung
- 1 ST 
EAN
8014212411051
Artikelnummer
INRHP60-BL
Herstellernummer
HP60-BL
Hersteller
INR
Betätigungsart:
hand-hydraulisch
Stanzkraft:
60 kN
Idoneo per forature tonde, quadre e rettangolari, fino a massimo 3 mm di spessore.\nCaratteristiche:\n• costruzione leggera, robusta e compatta\n• testa ruotabile e girevole per 360°, in lega di alluminio ad alta resistenza\n• avanzamento rapido del pistone mediante sistema a doppia velocità e ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell’impugnatura principale\n• rilascio automatico del pistone al termine dell‘operazione di foratura.\n\nDotazione:\n• utensile oleodinamico manuale foralamiere HP60-BL\n• 1x tirante 9,5x19,0 mm\n• 1xtirante 19,0x125,0 mm\n• 1xbussola distanziale\n• 1xpasta antiusura\n• 1xpunta multidiametro\n• istruzione d’uso, sicurezza e manutenzione\n• robusta valigetta in resina con inserto in schiuma per il contenimento dell’utensile con accessori (n° 8 inserti di foratura)


