INTERCABLE SRL - INRHP50 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE PER LA COM - HP50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - verschiedene Anwendungen
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6...240 mm²
Länge - 398 mm
Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch
Packung
1 ST
EAN
8014212116987
Artikelnummer
INRHP50
Herstellernummer
HP50
Hersteller
INR
Geeignet für:
verschiedene Anwendungen
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6...240 mm²
Länge:
398 mm
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Presskraft:
50...50 kN


