INTERCABLE SRL - INRHP45 UTENSILE OLEODINAMICO MANUALE PER LA COM - HP45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Pressform - universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt - 6...150 mm²
Länge - 375 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - nein
Packung
1 ST
EAN
8014212109583
Artikelnummer
INRHP45
Herstellernummer
HP45
Hersteller
INR
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Pressform:
universal (Wechseleinsätze)
Querschnitt:
6...150 mm²
Länge:
375 mm
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
nein
Ausführung/Betätigung:
hand-hydraulisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Anzahl der mitgelieferten Einsätze:
0
Mit automatischem Rücklauf:
nein
Presskraft:
45...45 kN


