Startseite

INTERCABLE SRL - INRHP45-E SET PRESSA IDRAULICA MAN. 45KN ENEL - HP45-E

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRHP45-E SET PRESSA IDRAULICA MAN. 45KN ENEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212101143

Artikelnummer

INRHP45-E

Herstellernummer

HP45-E

Hersteller

INR

Idoneo per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 150 mm². Caratteristiche: • costruzione leggera e compatta • corpo pompa in lega leggera • testa di compressione a scatto ruotabile di 180° • limitatore di pressione automatico • ritorno manuale in qualsiasi posizione mediante rotazione dell’impugnatura principale • corsa massima: 16 mm • forza di compressione: 45 kN • pressione d’esercizio: 470 bar (47 MPa) • peso utensile: 2,5 kg Dotazione HP45: • utensile manuale per la compressione • custodia rigida