INTERCABLE SRL - INRFTP4-25AV AVVOLGITORE SONDA TRIFIL 4.2MM 25M INTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - oval
Länge - 25 m
Form - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8014212414762
Artikelnummer
INRFTP4-25AV
Herstellernummer
FTP4-25AV
Hersteller
INR
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
oval
Länge:
25 m
Form:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4.2 mm
Farbe:
orange
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
ja