Startseite

INTERCABLE SRL - INRFTP4-20 SONDA POLIESTERE TRIFIL 4.2MM 20M INTER

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRFTP4-20 SONDA POLIESTERE TRIFIL  4.2MM 20M INTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - oval

  • Länge - 20 m

  • Form - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212414670

Artikelnummer

INRFTP4-20

Herstellernummer

FTP4-20

Hersteller

INR

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

oval

Länge:

20 m

Form:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.2 mm

Farbe:

orange

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

ja

SONDA IN POLIESTERE TRIFILARE Ø 4,2 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile (mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)