INTERCABLE SRL - INRFTP3-25 SONDA POLIESTERE 3.3MM 25M CON TERM. FI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - oval
Länge - 25 m
Form - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8014212414632
Artikelnummer
INRFTP3-25
Herstellernummer
FTP3-25
Hersteller
INR
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
oval
Länge:
25 m
Form:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3.3 mm
Farbe:
gelb
Gewindeanschluss:
nein
Verdrillt:
nein