INTERCABLE SRL - INRFTN4-20 SONDA NYLON 4MM 20M CON TERM. INTERC. - FTN4-20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - oval
Länge - 20 m
Form - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8014212414502
Artikelnummer
INRFTN4-20
Herstellernummer
FTN4-20
Hersteller
INR
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
oval
Länge:
20 m
Form:
sonstige
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Farbe:
weiß
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein


