Startseite

INTERCABLE SRL - INRFTN4-05 SONDA NYLON 4MM 5M CON TERM. INTERC.

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRFTN4-05 SONDA NYLON  4MM 5M CON TERM. INTERC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Kopfform - oval

  • Länge - 5 m

  • Form - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8014212414472

Artikelnummer

INRFTN4-05

Herstellernummer

FTN4-05

Hersteller

INR

Werkstoff:

Kunststoff

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Kopfform:

oval

Länge:

5 m

Form:

sonstige

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4 mm

Farbe:

weiß

Gewindeanschluss:

ja

Verdrillt:

nein

SONDA IN NYLON Ø 4 mm con terminali intercambiabili M5, completa di testa flessibile(mod. 7142145) e anello tirante (mod. 714148)