INTERCABLE SRL - INRFTE4-20 SONDA PERLON 4MM 20M CON TERM. INTERC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Einsatzbereich - Installationsrohr
Kopfform - oval
Länge - 20 m
Form - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8014212414564
Artikelnummer
INRFTE4-20
Herstellernummer
FTE4-20
Hersteller
INR
Werkstoff:
Kunststoff
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Kopfform:
oval
Länge:
20 m
Form:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Farbe:
schwarz
Gewindeanschluss:
ja
Verdrillt:
nein