INTERCABLE SRL - INRDOTPG29 DADO OTTONE NICHELATO PG29 - DOTPG29

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Werkstoff - Metall
Form - sechseckig
Werkstoffgüte - Messing
Packung
100 ST
EAN
8014212361318
Artikelnummer
INRDOTPG29
Herstellernummer
DOTPG29
Hersteller
INR
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Werkstoff:
Metall
Form:
sechseckig
Werkstoffgüte:
Messing
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
vernickelt
Höhe:
4.1 mm
Materiale: ottone nichelato\nTemperatura di esercizio: -40°C ÷ 100°C


