INTERCABLE SRL - INRDOTPG21 DADO OTTONE NICHELATO PG21 - DOTPG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Höhe - 3.6 mm
Werkstoff - Metall
Werkstoffgüte - Messing
Packung
100 ST
EAN
8014212361301
Artikelnummer
INRDOTPG21
Herstellernummer
DOTPG21
Hersteller
INR
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Höhe:
3.6 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Form:
sechseckig
Materiale: ottone nichelato\nTemperatura di esercizio: -40°C ÷ 100°C


