INTERCABLE SRL - INRDMVI65 SET AMPLIFICATORE DI COPPIA DMVI65 ROSSO - DMVI65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Drehmoment eingehend - 65 Nm
Max. Drehmoment ausgehend - 65 Nm
Mit Einsätzen - ja
Höhe - 275 mm
Breite - 83 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212283542
Artikelnummer
INRDMVI65
Herstellernummer
DMVI65
Hersteller
INR
Max. Drehmoment eingehend:
65 Nm
Max. Drehmoment ausgehend:
65 Nm
Mit Einsätzen:
ja
Höhe:
275 mm
Breite:
83 mm
Werkstoff des Griffs:
sonstige
Moltiplicatore di coppia, marca INTERCABLE TOOLS SRL, modello INRDMVI65 - SET AMPLIFICATORE DI COPPIA DMVI65 ROSSO


