Startseite

INTERCABLE SRL - INRCTT2510 FASCETTE NYLON CON TARGHETTA 100X2,5 - CTT2510

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 100 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - weiß

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014212339430

Artikelnummer

INRCTT2510

Herstellernummer

CTT2510

Hersteller

INR

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

100 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

weiß

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

78 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-10...40 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Beschriftungsfläche:

am Bündel anliegend

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

22...22 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Dotate di targhetta identificativa.
Realizzate in poliammide PA6.6 UL94-V2.
Temperatura d'esercizio -40°C-+ 85°C.
Temperatura minima d'installazione: -10°C.
Buona resistenza a olii e grassi, solventi, prodotti petroliferi.