Startseite

INTERCABLE SRL - INRCTS7936 FASCETTE ACCIAIO INOX 360X7,9 AUTOBLOCC. - CTS7936

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCTS7936 FASCETTE ACCIAIO INOX 360X7,9 AUTOBLOCC.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.9 mm

  • Bandlänge - 360 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - Edelstahl

  • Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,05 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8014212339331

Artikelnummer

INRCTS7936

Herstellernummer

CTS7936

Hersteller

INR

Breite des Bandes:

7.9 mm

Bandlänge:

360 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

Edelstahl

Bandverschluss:

Ball-/Kugelverschluss

Werkstoff:

Metall

Min. Haltekraft:

1475 N

Betriebstemperatur:

-80...500 °C

Montagetemperatur:

-10...40 °C

Werkstoffgüte:

Edelstahl 304 (V2A)

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Transparent:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

Bündeldurchmesser:

112...112 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Realizzate in acciaio inox AISI 304.
Temperatura d'esercizio: -80°C - +500°C.
Buona resistenza a raggi UV, olii , grassi, solventi, prodotti petroliferi.
Non infiammabile