INTERCABLE SRL - INRCTS7929 FASCETTE ACCIAIO INOX 290X7,9 AUTOBLOCC. - CTS7929
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.9 mm
Bandlänge - 290 mm
Ausführung - innenverzahnt
Farbe - Edelstahl
Bandverschluss - Ball-/Kugelverschluss
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,05 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014212339324
Artikelnummer
INRCTS7929
Herstellernummer
CTS7929
Hersteller
INR
Breite des Bandes:
7.9 mm
Bandlänge:
290 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Farbe:
Edelstahl
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Min. Haltekraft:
1475 N
Betriebstemperatur:
-80...500 °C
Montagetemperatur:
-10...40 °C
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Transparent:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
Bündeldurchmesser:
90...90 mm
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Realizzate in acciaio inox AISI 304.
Temperatura d'esercizio: -80°C - +500°C.
Buona resistenza a raggi UV, olii , grassi, solventi, prodotti petroliferi.
Non infiammabile


