INTERCABLE SRL - INRCTS4620 FASCETTE ACCIAIO INOX 200X4,6 AUTOBLOCC. - CTS4620

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.6 mm
Bandlänge - 200 mm
Bündeldurchmesser - 61...61 mm
Min. Haltekraft - 885 N
Betriebstemperatur - -80...500 °C
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014212339263
Artikelnummer
INRCTS4620
Herstellernummer
CTS4620
Hersteller
INR
Breite des Bandes:
4.6 mm
Bandlänge:
200 mm
Bündeldurchmesser:
61...61 mm
Min. Haltekraft:
885 N
Betriebstemperatur:
-80...500 °C
Montagetemperatur:
-10...40 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Ball-/Kugelverschluss
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
Edelstahl
Transparent:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


