INTERCABLE SRL - INRCTN9026 FASCETTE PER ESTERNO 265X9 - CTN9026

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 9 mm
Bandlänge - 265 mm
Bündeldurchmesser - 62...62 mm
Min. Haltekraft - 540 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,02 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014212338594
Artikelnummer
INRCTN9026
Herstellernummer
CTN9026
Hersteller
INR
Breite des Bandes:
9 mm
Bandlänge:
265 mm
Bündeldurchmesser:
62...62 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...40 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


