INTERCABLE SRL - INRCTN7645 FASCETTE NYLON NERE 450X7,6 - CTN7645

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 450 mm
Bündeldurchmesser - 130...130 mm
Min. Haltekraft - 540 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,04 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8014212339065
Artikelnummer
INRCTN7645
Herstellernummer
CTN7645
Hersteller
INR
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
450 mm
Bündeldurchmesser:
130...130 mm
Min. Haltekraft:
540 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...40 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


