INTERCABLE SRL - INRCTB4820 FASCETTE NYLON NATURALE 200X4,8 - CTB4820

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 200 mm
Bündeldurchmesser - 49...49 mm
Min. Haltekraft - 215 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8014212338853
Artikelnummer
INRCTB4820
Herstellernummer
CTB4820
Hersteller
INR
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
200 mm
Bündeldurchmesser:
49...49 mm
Min. Haltekraft:
215 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...40 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


