Startseite

INTERCABLE SRL - INRCTB2580 FASCETTE NYLON NATURALE 80X2,5 - CTB2580

KopierenKopieren
INTERCABLE SRL - INRCTB2580 FASCETTE NYLON NATURALE 80X2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 2.5 mm

  • Bandlänge - 80 mm

  • Bündeldurchmesser - 14...14 mm

  • Min. Haltekraft - 78 N

  • Betriebstemperatur - -40...85 °C

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

EAN

8014212338617

Artikelnummer

INRCTB2580

Herstellernummer

CTB2580

Hersteller

INR

Breite des Bandes:

2.5 mm

Bandlänge:

80 mm

Bündeldurchmesser:

14...14 mm

Min. Haltekraft:

78 N

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Montagetemperatur:

-10...40 °C

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Farbe:

weiß

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Befestigungsart:

ohne

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

nein

UL-Zulassung:

ja

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V2

Realizzate in poliammide PA6.6 UL94-V2\nTemperatura d‘esercizio -40°C÷+ 85°C\nTemperatura minima d‘installazione: -10°C\nBuona resistenza a olii e grassi, solventi, prodotti petroliferi.