INTERCABLE SRL - INRCTB2520 FASCETTE NYLON NATURALE 200X2,5 - CTB2520

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Bandes - 2.5 mm
Bandlänge - 200 mm
Bündeldurchmesser - 52...52 mm
Min. Haltekraft - 78 N
Betriebstemperatur - -40...85 °C
Packung
100 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8014212338693
Artikelnummer
INRCTB2520
Herstellernummer
CTB2520
Hersteller
INR
Breite des Bandes:
2.5 mm
Bandlänge:
200 mm
Bündeldurchmesser:
52...52 mm
Min. Haltekraft:
78 N
Betriebstemperatur:
-40...85 °C
Montagetemperatur:
-10...40 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
nein
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
nein
MIL-Zulassung:
nein
UL-Zulassung:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2


