INTERCABLE SRL - INRBLVAPG9S VA SPLIT MATRICE FORO TONDO PG9 - BLVAPG9S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG9
Lochdurchmesser - 15.2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - nur Stempel
Packung
1 ST
EAN
8014212415493
Artikelnummer
INRBLVAPG9S
Herstellernummer
BLVAPG9S
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG9
Lochdurchmesser:
15.2 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja


