INTERCABLE SRL - INRBLVAPG29S VA SPLIT MATRICE FORO TONDO PG29 - BLVAPG29S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Ausführung - nur Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Lochdurchmesser - PG29
Lochdurchmesser - 37 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212415547
Artikelnummer
INRBLVAPG29S
Herstellernummer
BLVAPG29S
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Ausführung:
nur Stempel
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Lochdurchmesser:
PG29
Lochdurchmesser:
37 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja


