INTERCABLE SRL - INRBLVAPG21S VA SPLIT MATRICE FORO TONDO PG21 - BLVAPG21S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG21
Lochdurchmesser - 28.3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - nur Stempel
Packung
1 ST
EAN
8014212415530
Artikelnummer
INRBLVAPG21S
Herstellernummer
BLVAPG21S
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG21
Lochdurchmesser:
28.3 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja


