INTERCABLE SRL - INRBLVAPG21 VA SPLIT PUNZONE+MATRICE FORO TONDO PG21 - BLVAPG21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Ausführung - komplett (mit Zugbolzen)
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Lochdurchmesser - PG21
Lochdurchmesser - 28.3 mm
Packung
1 ST
EAN
8014212415363
Artikelnummer
INRBLVAPG21
Herstellernummer
BLVAPG21
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Ausführung:
komplett (mit Zugbolzen)
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Lochdurchmesser:
PG21
Lochdurchmesser:
28.3 mm
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja


