INTERCABLE SRL - INRBLVAPG16S VA SPLIT MATRICE FORO TONDO PG16 - BLVAPG16S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lochform - rund
Lochdurchmesser - PG16
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff - rostfreier Stahl
Ausführung - nur Stempel
Packung
1 ST
EAN
8014212415523
Artikelnummer
INRBLVAPG16S
Herstellernummer
BLVAPG16S
Hersteller
INR
Lochform:
rund
Lochdurchmesser:
PG16
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Zu bearbeitender Werkstoff:
rostfreier Stahl
Ausführung:
nur Stempel
Betätigungsart hydraulisch:
ja
Betätigungsart mechanisch:
ja
Spaltlocher:
ja


